Beli Obstruction Lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITECORE Headlamp LED
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp389.900

    NITECORE Headlamp LED
    Deskripsi:
    Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
  2. OLIGHT Flashlight Baton 3
    Mulai

    Rp1.399.900

    OLIGHT Flashlight Baton 3
    Deskripsi:
    Olight Baton 3 adalah versi upgrade dari S1R Baton II Olight yang populer. Dilengkapi dengan LED performa tinggi dan lensa TIR yang lembut dan sinar yang seimbang, senter yang sangat ringkas ini menghasilkan sinar maksimum 1200 lumens dan 166 meter yang luar biasa. Olight Baton 3 didukung oleh baterai IMR16340 customized yang dapat diisi ulang melalui kabel pengisian daya magnetis MCC 1A / MCC3. Telstur Bodi anti selip baru terlihat indah dan meningkatkan cengkeraman grip. Baton 3 adalah lampu saku terbaik dalam performa dan kenyamanan.Set Content:Flashlight (Battery and Pocket Clip Included) x1MCC 1A Magnetic Charging Cable x 1Lanyard ×1Pouch ×1User Manual ×1
  3. OLIGHT Flashlight Seeker
    Mulai

    Rp2.499.900

    OLIGHT Flashlight Seeker
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.Output:Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours High :  1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes Medium : 300 Lumens / 9 Hours Low : 50 Lumens / 50 hours Eco : 5 Lumens / 10 DaysSet Content:Olight Seeker 2 Black x 1Olight 21700 5000mAh ×10,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1Lanyard ×1User Manual x 1
  4. EMC Fitting Elbow Pneumatic One Touch-in with G-Thread (O-ring)(inch) ZPL Series (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp8.900

    EMC Fitting Elbow Pneumatic One Touch-in with G-Thread (O-ring)(inch) ZPL Series (Nepel Pneumatik L)
    atribut:
    • Series: ZPL
    • Working Medium: Air, Vacuum
    • Working Pressure (MPa): 0-0.8
    • Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
    • Working Temperature (°C): 0-60
    • Tube Material: Nylon/PU tube
  5. Fort Cam Switch (Saklar Cam)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    Fort Cam Switch (Saklar Cam)
    atribut:
    • Size (mm): 64x64
  6. HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp329.900

    HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    The fire alarm bell is an equipment controlled by the fire receiver terminal or the repeater and sounds a warning as a fire accident occured.
    atribut:
    • Power Source (V): DC 24
    • Alarm Current (mA): 30
    • Movement: Motor
    • Material: 3.0 Alloy Alu
    • Dimensions (mm): Ø 150
    • Sound Output (dB): 90/M and above
    • Color: Red
  7. SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Size (mm): 3.6x200
    • Length (mm): 200
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon 66, UL 94V-2
    • Width (mm): 3.6
  8. OMRON Buzzer Round Body Diameter 16 High Volume Type Rectangle B2BJ (Buzzer Bulat)
    Mulai

    Rp669.900

    OMRON Buzzer Round Body Diameter 16 High Volume Type Rectangle B2BJ (Buzzer Bulat)
    Deskripsi:
    Body length 22mm Round body φ16 series When the buzzer comes on, the LED will light
    atribut:
    • Body Length (mm): 22 Cylindrical type Φ16 series
  9. JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Mulai

    Rp21.999.900

    JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Deskripsi:
    Countertop Safety Cabinets allow increased access to frequently used liquids, without compromising safety. Portable size keeps work areas flexible. Use optional wall hanger assembly for wall mounting. These cabinets have all the great features and benefits of our classic cabinets as outlined below.Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets. Designed to meet OSHA and NFPA standards, Sure-Grip® EX cabinets are constructed of sturdy 18-gauge (1-mm) thick double-wall, welded steel with 1-1/2” (38-mm) of insulating air space for fire resistance. High-performance, self-latching doors close easily and securely for maximum protection under fire conditions. Fail-safe closing mechanism ensures three-point stainless steel bullet latching system works every time.For added security, U-Loc™ handle comes with a cylinder lock and key set or accepts an optional padlock.Haz-Alert™ reflective warning labels are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.Patented SpillSlope® galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of a leakproof 2” (51-mm) bottom sump. They adjust on 3” (76-mm) centers for versatile storage. Cabinets also feature dual vents with flame arresters, four adjustable self-leveling feet, grounding connector, and trilingual warning label. Durable lead-free epoxy/polyester powder-coat finish provides excellent chemical resistance.Self-close door shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165°F (74ºC) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents.All cabinets come with a ten-year warranty.
  10. Vertex Magnetic Steel Sheet Separator
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

  11. Fort Automatic Transfer Switch (Saklar Pemindah/ATS)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Fort Automatic Transfer Switch (Saklar Pemindah/ATS)
    atribut:
    • Name Plate: I-O-I
    • Pole : 4
  12. Fort Switch Change Over (Saklar Pemindah/COS)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. KANETEC Steel Sheet Separator Floater [[RU]]
    Mulai

    Rp2.799.900

    KANETEC Steel Sheet Separator Floater [[RU]]
    Deskripsi:
    -Automatically separates steel plates with the two rails on the magnetic polar surface.-For transporting large steel plates.-For separating the iron plate that are in close contact.
  14. DV Buzzer Inbow
    Mulai

    Rp74.900

    DV Buzzer Inbow
    Deskripsi:
    Buzzer & Sirene. High Quality Material.
    atribut:
    • Diameter (mm): 80x80
    • Color: Green
    • Type: Bel Tet
    • Model : Buzzer Inbow
  15. KENNAMETAL Kenclamp KC-Series Toolholder, M
    Mulai

    Rp1.699.900

  16. Polar Flexible Duct Aluminium Non-Insulated (Selang Udara Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    Polar Flexible Duct Aluminium Non-Insulated (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.
    atribut:
    • Standard Lengths (m): 10
    • Compress (%): Up To 90
    • Temperature Range (°C): -30 to 100
    • Steel Wire (mm): 1.0-1.2
    • Material: Aluminium
    • Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
  17. Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Mulai

    Rp91.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Spray (Anti Percikan Las)
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.
    atribut:
    • Vapour Pressure (bar): 3-5
Daftar Harga Obstruction Lamp Terbaru October 2026
NITECORE Headlamp LEDRp389.900
OLIGHT Flashlight Baton 3Rp1.399.900
RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp20.999.900
OLIGHT Flashlight SeekerRp2.499.900
EMC Fitting Elbow Pneumatic One Touch-in with G-Thread (O-ring)(inch) ZPL Series (Nepel Pneumatik L)Rp8.900
Fort Cam Switch (Saklar Cam)Rp159.900
HOOSEKI Alarm Bell (Bel Alarm Kebakaran)Rp329.900
SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp32.900
EMC One Touch-in Fitting ZPC Series (inch) (Sambungan Lurus)Rp6.900
EWIG Panel BuzzerRp24.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)